LimoデスクベンチL

LimoデスクベンチL - 平インテリア産業LimoデスクベンチL - 平インテリア産業LimoデスクベンチL - 平インテリア産業LimoデスクベンチL - 平インテリア産業LimoデスクベンチL - 平インテリア産業LimoデスクベンチL - 平インテリア産業LimoデスクベンチL - 平インテリア産業LimoデスクベンチL - 平インテリア産業

メーカー製品である『TSD-1503Bシリーズ』や『TSD-1503Cシリーズ』と併せてご使用いただけるデスクベンチです。もちろん単体でご使用いただくことも可能です。一般的な椅子に比べると移動させやすいので、スペースを有効活用することができます。さらに、一般的な椅子と比べると座面が広いので、お仕事や趣味の時間にゆったりとご使用いただけます。また、お子様や兄妹、お友達と一緒に、複数人でご利用いただくことも可能です。座る以外にも絵やお花を飾る台としてもご利用いただけます。

用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。絵やお花を飾る台に。仕様才数:2.27幅(mm)1150高さ(mm)432奥行(mm)320耐荷重(kg)150組立時間約30分塗装水性塗料塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×320×432総耐荷重(kg)1503辺合計(cm)170内容量1脚
注意
※本製品は、完成品ではなく組立品です。組み立てには約30分かかります。ベンチ、スツールは付属しておりません。耐荷重は約150kgです。それ以上のものを上に載せないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53226558TDB-1504B WHホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53226567TDB-1504B NAナチュラル
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53226576TDB-1504B BRブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする