折畳ライティングデスク

折畳ライティングデスク - 平インテリア産業折畳ライティングデスク - 平インテリア産業折畳ライティングデスク - 平インテリア産業折畳ライティングデスク - 平インテリア産業折畳ライティングデスク - 平インテリア産業折畳ライティングデスク - 平インテリア産業折畳ライティングデスク - 平インテリア産業

北欧パイン材(フィンランドパイン)を使用した、ライティングデスクです。デスクの脚を天板下に収納できるので、奥行がコンパクトに設計されています。その一方でデスク下のスペースは充分にあるよう設計されていますので、足が入りづらいなどの問題も一切ありません。コンセントが2口付いているので電気製品を用いながらの作業を行うこともでき、とても便利です。組立作業も組立式上棚と本体の連結とキャスター脚の取り付けのみなので、お客様お一人でも組み立てることが可能です。

用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。仕様才数:7.35幅(mm)900高さ(mm)920奥行(mm)670耐荷重(kg)【天板】約50【上棚】約10【引出し底板】約5【棚板】約10天板高さH(mm)720塗装水性塗料塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×670×920収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×920所要時間上棚連結:約5分3辺合計(cm)198内容量1脚
注意
※本製品は完成品ですが、一部組み立て作業が必要です。上棚連結作業には、約5分かかります。ベンチ、スツールは付属しておりません。耐荷重は、天板が約50kg、上棚が約10kg、引出し底板が約5kg 、棚板が約10kgとなっています。耐荷重以上の重さのものを、上に載せたり引き出しに入れたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53226540TSD-503T NAナチュラル
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53226549TSD-503T WHホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする