回転高座椅子 ダークブラウン
曲線美の木肘が付いている回転高座椅子です。背もたれは手元レバーで無段階でリクライニングできます。ヘッドも14段階ギア式で、体勢に合わせて頭をしっかり支えます。クッション材にポケットコイルを使用しており、臀部にかかった耐圧をやさしく包み込みます。座面はガス圧昇降式で、ワンタッチで43cmから49cmの間で調整できます。生地も背面まで表地と同じ仕様です。
用途ゆったりとくつろぎたいときに。テレビを見るときに。読書の際に。昼寝に。ゲームやパソコンを長時間プレイする際に。立ち座りが困難な方の座りや立ち上がりの補助に。
仕様頭部ギア:14段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1080
個装座面部ポケットコイル数:4×4の16個
昇降方式座面:レバー式ガス圧
昇降幅(mm)座面:430~490
リクライニングレバー式無段階
内容量1台
注意
※直射日光の当たる場所や、ストーブや火気の近くでご使用にならないでください。火災の原因になる恐れがあります。上で飛び跳ねたり、飛び乗ったりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。本来の用途以外でのご使用はおやめください。畳、フローリングでご使用される際は、カーペット等を敷き、ご使用ください。床を傷つける恐れがあります。床が平らな場所でご使用ください。開梱後匂いが気になる場合は、数日間風通しの良いところで陰干ししてください。各部ファスナーは製造工程上必要なものです。むやみに開閉しないでください。ファスナーの破損原因となります。天災等の不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損は保証致しかねます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 離島 | 1 | お送りできません |