木肘高座椅子メルム ベージュ

木肘高座椅子メルム ベージュ - 平インテリア産業木肘高座椅子メルム ベージュ - 平インテリア産業木肘高座椅子メルム ベージュ - 平インテリア産業木肘高座椅子メルム ベージュ - 平インテリア産業木肘高座椅子メルム ベージュ - 平インテリア産業木肘高座椅子メルム ベージュ - 平インテリア産業木肘高座椅子メルム ベージュ - 平インテリア産業

天然木素材の木肘が付いている高座椅子です。木肘が立ち座りをサポートします。背もたれは7段階でリクライニングが可能です。座面高は、体型に合わせて18cmから27cmの間で4段階に調節できます。生地も背面まで表地と同じ仕様です。

用途ゆったりとくつろぎたいときに。テレビを見るときに。読書の際に。昼寝に。ゲームやパソコンを長時間プレイする際に。立ち座りが困難な方の座りや立ち上がりの補助に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×480×720高さ調整範囲(mm)座面:180、210、240、270の四段階リクライニング段階:7内容量1台
注意
※直射日光の当たる場所や、ストーブや火気の近くでご使用にならないでください。火災の原因になる恐れがあります。上で飛び跳ねたり、飛び乗ったりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。本来の用途以外でのご使用はおやめください。畳、フローリングでご使用される際は、カーペット等を敷き、ご使用ください。床を傷つける恐れがあります。床が平らな場所でご使用ください。開梱後匂いが気になる場合は、数日間風通しの良いところで陰干ししてください。各部ファスナーは製造工程上必要なものです。むやみに開閉しないでください。ファスナーの破損原因となります。天災等の不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損は保証致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53226689SS-010G(L27BE)ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする