曜日別特売

100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm

100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm - TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm - TOSTEM(LIXIL)

堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。

用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H654、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)内容量1個
関連資料:(0.28MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
532279768VLB62SC+8VLB24SC灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー
55,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
532279858VLB62SC+8VLB24RA灯具:シャイングレー 、ポール:クリエモカ
56,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
532279948VLB62SC+8VLB24SA灯具:シャイングレー 、ポール:クリエダーク
56,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする