TOSTEM(LIXIL)
100V エントランスライト LEK-21型 ガードタイプ 226Lm
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途
埋設施工用/防雨型
仕様
調光操作不可
材質
カバー:アクリル(透明)、ポール:アルミダイカスト(オフブラック)
寸法(mm)
WΦ147・H1189
色
灯具:オフブラック 、ポールセット:アイアンブラック
消費電力(W)
5
電源(AC V)
100
色温度(K)
電球色:2700
電気代の目安
月:\32
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.2
光束(Lm)
226
明るさ
40形電球1灯相当の明るさ
演色指数(Ra)
90
電球の種類
LED電球シャンデリア電球タイプ(E17)
内容量
1個
関連資料:
(0.39MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53228019
8VLE61NK+8VLE64DK
¥
76,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください