TOSTEM(LIXIL)
100V エントランスライト LEBJ-1型 ガードタイプ 70Lm ポールカバー付
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途
埋設施工用/防雨型
仕様
明るさセンサ付
材質
パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色)
寸法(mm)
W178・H2000、ポール径Φ60
消費電力(W)
5
電源(AC V)
100
色温度(K)
電球色:2700
電気代の目安
月:\32
エネルギー消費効率(Lm/W)
18.1
光束(Lm)
70
明るさ
40形電球1灯相当の明るさ
演色指数(Ra)
90
電球の種類
LED電球小形電球タイプ(E17)
内容量
1個
関連資料:
(0.39MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53228028
8VLE30HN+UWV01+UWV03
灯具:アッシュグレー 、ポールセット:アッシュグレー 、ポールカバーセット:アッシュグレー
¥
123,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53228037
8VLE30NK+DUQ01+DUQ03
灯具:ネオブラック 、ポールセット:マイルドブラック 、ポールカバーセット:マイルドブラック
¥
123,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53228046
8VLE30RB+DUR01+DUR03
灯具:ラスティブラウン 、ポールセット:ラスティブラウン 、ポールカバーセット:ラスティブラウン
¥
123,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53228055
8VLE30FL+DUT01+DUT03
灯具:セレスティアルブルー 、ポールセット:セレスティアルブルー 、ポールカバーセット:セレスティアルブルー
¥
123,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53228064
8VLE30NG+DUU01+DUU03
灯具:タータングリーン 、ポールセット:タータングリーン 、ポールカバーセット:タータングリーン
¥
123,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください