曜日別特売

ステンレスダッチオーブンセット

ステンレスダッチオーブンセット - 新富士バーナーステンレスダッチオーブンセット - 新富士バーナーステンレスダッチオーブンセット - 新富士バーナーステンレスダッチオーブンセット - 新富士バーナーステンレスダッチオーブンセット - 新富士バーナーステンレスダッチオーブンセット - 新富士バーナーステンレスダッチオーブンセット - 新富士バーナー

ステンレスダッチオーブンに、10インチ専用オリジナルスタンドと丈夫な帆布フリーバッグが付いた便利セット。
ステンレス製なのでシーニング不要。
洗剤で洗え、残った料理はそのまま保管や温め直しができる。
4人分の調理にピッタリで、アウトドアでもご家庭でもお使いいただけます。

用途アウトドアやキャンプなどに。アウトドア用品/BBQ/鍋/ダッチオーブン/シルバー/日本製/ステンレス鍋/調理器具/収納袋/台座/スタンド/クッカー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/キャンプ用品/キッチン/おしゃれセット内容ステンレスダッチオーブン10インチ、専用オリジナルスタンド、帆布フリーバッグM材質ダッチオーブン・スタンド:ステンレス、バッグ:綿/レザー/PE質量(kg)【ダッチオーブン】約5、【スタンド】0.22、【バッグ】0.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ダッチオーブン】36.5×28×16、【スタンド】21×18.5×7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53228405ST-910HDS
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする