曜日別特売

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CF~)

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CF~) - SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CF~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能

用途使用流体:水・空気・油サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
6696件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53887586JSX22-CF403R-JDN3/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC230Rcなし
11,110
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887595JSX22-CF403R-JDN-B3/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC230Rcブラケット付(SUS)
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887604JSX22-CF403R-JDN-D3/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC230Rcなし
11,280
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887620JSX22-CF403R-JDN-D-B3/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC230Rcブラケット付(SUS)
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887629JSX22-CF403R-JWN3/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC230Rcなし
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887638JSX22-CF403R-JWN-B3/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC230Rcブラケット付(SUS)
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887647JSX22-CF403R-JWN-D3/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC230Rcなし
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887656JSX22-CF403R-JWN-D-B3/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC230Rcブラケット付(SUS)
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887665JSX22-CF403N-1GS3/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887674JSX22-CF403N-1GS-B3/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887690JSX22-CF403N-1GS-D3/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887699JSX22-CF403N-1GS-D-B3/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887708JSX22-CF403N-1CS3/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887717JSX22-CF403N-1CS-B3/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887726JSX22-CF403N-1CS-D3/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887735JSX22-CF403N-1CS-D-B3/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887744JSX22-CF403N-1DS3/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
11,440
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887760JSX22-CF403N-1DS-B3/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887769JSX22-CF403N-1DS-D3/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887778JSX22-CF403N-1DS-D-B3/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887787JSX22-CF403N-1DZ3/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887796JSX22-CF403N-1DZ-B3/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887805JSX22-CF403N-1DZ-D3/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887814JSX22-CF403N-1DZ-D-B3/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887830JSX22-CF403N-1DN3/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
11,110
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887839JSX22-CF403N-1DN-B3/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887848JSX22-CF403N-1DN-D3/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
11,280
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887857JSX22-CF403N-1DN-D-B3/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887866JSX22-CF403N-1WN3/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887875JSX22-CF403N-1WN-B3/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887884JSX22-CF403N-1WN-D3/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100NPTなし
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887900JSX22-CF403N-1WN-D-B3/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100NPTブラケット付(SUS)
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887909JSX22-CF403N-2GS3/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200NPTなし
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887918JSX22-CF403N-2GS-B3/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200NPTブラケット付(SUS)
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887927JSX22-CF403N-2GS-D3/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200NPTなし
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887936JSX22-CF403N-2GS-D-B3/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200NPTブラケット付(SUS)
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887945JSX22-CF403N-2CS3/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200NPTなし
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887954JSX22-CF403N-2CS-B3/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200NPTブラケット付(SUS)
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887970JSX22-CF403N-2CS-D3/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200NPTなし
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887979JSX22-CF403N-2CS-D-B3/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200NPTブラケット付(SUS)
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887988JSX22-CF403N-2DS3/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200NPTなし
11,440
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887997JSX22-CF403N-2DS-B3/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200NPTブラケット付(SUS)
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53888006JSX22-CF403N-2DS-D3/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200NPTなし
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53888015JSX22-CF403N-2DS-D-B3/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200NPTブラケット付(SUS)
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53888024JSX22-CF403N-2DZ3/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200NPTなし
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53888040JSX22-CF403N-2DZ-B3/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200NPTブラケット付(SUS)
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53888049JSX22-CF403N-2DZ-D3/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200NPTなし
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53888058JSX22-CF403N-2DZ-D-B3/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200NPTブラケット付(SUS)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53888067JSX22-CF403N-2DN3/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200NPTなし
11,110
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
53888076JSX22-CF403N-2DN-B3/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200NPTブラケット付(SUS)
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする