曜日別特売

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~)

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~) - SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能

用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
6696件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53989348JSX32-SN301R-1GS1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
15,020
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989357JSX32-SN301R-1GS-B1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
15,460
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989366JSX32-SN301R-1GS-D1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
15,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989375JSX32-SN301R-1GS-D-B1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989384JSX32-SN301R-1CS1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989400JSX32-SN301R-1CS-B1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989409JSX32-SN301R-1CS-D1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
15,460
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989418JSX32-SN301R-1CS-D-B1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
15,900
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989427JSX32-SN301R-1DS1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989436JSX32-SN301R-1DS-B1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989445JSX32-SN301R-1DS-D1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989454JSX32-SN301R-1DS-D-B1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989470JSX32-SN301R-1DZ1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989479JSX32-SN301R-1DZ-B1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989488JSX32-SN301R-1DZ-D1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989497JSX32-SN301R-1DZ-D-B1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
16,560
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989506JSX32-SN301R-1DN1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989515JSX32-SN301R-1DN-B1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989524JSX32-SN301R-1DN-D1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
14,960
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989540JSX32-SN301R-1DN-D-B1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989549JSX32-SN301R-1WN1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
15,460
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989558JSX32-SN301R-1WN-B1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
15,900
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989567JSX32-SN301R-1WN-D1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989576JSX32-SN301R-1WN-D-B1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989585JSX32-SN301R-2GS1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
15,020
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989594JSX32-SN301R-2GS-B1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
15,460
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989610JSX32-SN301R-2GS-D1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
15,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989619JSX32-SN301R-2GS-D-B1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989628JSX32-SN301R-2CS1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989637JSX32-SN301R-2CS-B1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989646JSX32-SN301R-2CS-D1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
15,460
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989655JSX32-SN301R-2CS-D-B1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
15,900
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989664JSX32-SN301R-2DS1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989680JSX32-SN301R-2DS-B1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989689JSX32-SN301R-2DS-D1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989698JSX32-SN301R-2DS-D-B1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989707JSX32-SN301R-2DZ1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989716JSX32-SN301R-2DZ-B1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989725JSX32-SN301R-2DZ-D1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989734JSX32-SN301R-2DZ-D-B1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
16,560
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989750JSX32-SN301R-2DN1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989759JSX32-SN301R-2DN-B1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989768JSX32-SN301R-2DN-D1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
14,960
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989777JSX32-SN301R-2DN-D-B1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989786JSX32-SN301R-2WN1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
15,460
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989795JSX32-SN301R-2WN-B1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
15,900
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989804JSX32-SN301R-2WN-D1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989820JSX32-SN301R-2WN-D-B1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989829JSX32-SN301R-3GS1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC120(110)Rcなし
15,020
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53989838JSX32-SN301R-3GS-B1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC120(110)Rcブラケット付(SUS)
15,460
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする