曜日別特売

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CF~)

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CF~) - SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CF~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能

用途使用流体:水・空気・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
6696件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54238934JSX32-CF301R-1GS1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54238950JSX32-CF301R-1GS-B1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54238959JSX32-CF301R-1GS-D1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54238968JSX32-CF301R-1GS-D-B1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
12,600
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54238977JSX32-CF301R-1CS1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54238986JSX32-CF301R-1CS-B1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54238995JSX32-CF301R-1CS-D1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239004JSX32-CF301R-1CS-D-B1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239020JSX32-CF301R-1DS1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239029JSX32-CF301R-1DS-B1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239038JSX32-CF301R-1DS-D1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239047JSX32-CF301R-1DS-D-B1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239056JSX32-CF301R-1DZ1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239065JSX32-CF301R-1DZ-B1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239074JSX32-CF301R-1DZ-D1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239090JSX32-CF301R-1DZ-D-B1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239099JSX32-CF301R-1DN1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239108JSX32-CF301R-1DN-B1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239117JSX32-CF301R-1DN-D1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239126JSX32-CF301R-1DN-D-B1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239135JSX32-CF301R-1WN1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239144JSX32-CF301R-1WN-B1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239160JSX32-CF301R-1WN-D1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcなし
12,600
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239169JSX32-CF301R-1WN-D-B1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC100Rcブラケット付(SUS)
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239178JSX32-CF301R-2GS1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239187JSX32-CF301R-2GS-B1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239196JSX32-CF301R-2GS-D1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239205JSX32-CF301R-2GS-D-B1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
12,600
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239214JSX32-CF301R-2CS1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239230JSX32-CF301R-2CS-B1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239239JSX32-CF301R-2CS-D1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239248JSX32-CF301R-2CS-D-B1/8コンジット(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239257JSX32-CF301R-2DS1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239266JSX32-CF301R-2DS-B1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239275JSX32-CF301R-2DS-D1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239284JSX32-CF301R-2DS-D-B1/8DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239300JSX32-CF301R-2DZ1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239309JSX32-CF301R-2DZ-B1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239318JSX32-CF301R-2DZ-D1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239327JSX32-CF301R-2DZ-D-B1/8DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239336JSX32-CF301R-2DN1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239345JSX32-CF301R-2DN-B1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239354JSX32-CF301R-2DN-D1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239370JSX32-CF301R-2DN-D-B1/8DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239379JSX32-CF301R-2WN1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239388JSX32-CF301R-2WN-B1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239397JSX32-CF301R-2WN-D1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcなし
12,600
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239406JSX32-CF301R-2WN-D-B1/8M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)AC200Rcブラケット付(SUS)
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239415JSX32-CF301R-3GS1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC120(110)Rcなし
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
54239424JSX32-CF301R-3GS-B1/8基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC120(110)Rcブラケット付(SUS)
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする