曜日別特売

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SF~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SF~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SF~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ10タイプ大流量タイプ材質(シール)FKM管接続口径1/8オリフィス径(Φmm)2.4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54373456JSX11U-SF201R-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373465JSX11U-SF201R-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373474JSX11U-SF201R-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
7,210
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373490JSX11U-SF201R-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,650
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373499JSX11U-SF201R-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
8,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373508JSX11U-SF201R-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373517JSX11U-SF201R-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373526JSX11U-SF201R-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373535JSX11U-SF201R-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373544JSX11U-SF201R-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,980
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373560JSX11U-SF201R-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373569JSX11U-SF201R-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373578JSX11U-SF201R-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
7,210
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373587JSX11U-SF201R-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,650
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373596JSX11U-SF201R-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
8,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373605JSX11U-SF201R-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373614JSX11U-SF201R-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373630JSX11U-SF201R-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373639JSX11U-SF201R-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373648JSX11U-SF201R-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,980
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373657JSX11U-SF201N-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373666JSX11U-SF201N-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373675JSX11U-SF201N-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
7,210
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373684JSX11U-SF201N-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,650
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373700JSX11U-SF201N-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
8,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373709JSX11U-SF201N-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373718JSX11U-SF201N-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373727JSX11U-SF201N-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373736JSX11U-SF201N-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373745JSX11U-SF201N-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,980
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373754JSX11U-SF201N-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373770JSX11U-SF201N-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373779JSX11U-SF201N-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
7,210
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373788JSX11U-SF201N-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,650
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373797JSX11U-SF201N-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
8,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373806JSX11U-SF201N-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373815JSX11U-SF201N-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373824JSX11U-SF201N-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373840JSX11U-SF201N-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373849JSX11U-SF201N-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,980
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373858JSX11U-SF201F-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373867JSX11U-SF201F-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373876JSX11U-SF201F-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
7,210
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373885JSX11U-SF201F-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,650
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373894JSX11U-SF201F-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
8,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373910JSX11U-SF201F-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373919JSX11U-SF201F-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373928JSX11U-SF201F-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373937JSX11U-SF201F-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54373946JSX11U-SF201F-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,980
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする