曜日別特売

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SE~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SE~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SE~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水サイズ10タイプ大流量タイプ材質(シール)EPDM管接続口径1/8オリフィス径(Φmm)2.4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54374059JSX11U-SE201R-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,880
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374068JSX11U-SE201R-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374077JSX11U-SE201R-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374086JSX11U-SE201R-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,430
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374095JSX11U-SE201R-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374104JSX11U-SE201R-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374120JSX11U-SE201R-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374129JSX11U-SE201R-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374138JSX11U-SE201R-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374147JSX11U-SE201R-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,760
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374156JSX11U-SE201R-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,880
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374165JSX11U-SE201R-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374174JSX11U-SE201R-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374190JSX11U-SE201R-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,430
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374199JSX11U-SE201R-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374208JSX11U-SE201R-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374217JSX11U-SE201R-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374226JSX11U-SE201R-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374235JSX11U-SE201R-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374244JSX11U-SE201R-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,760
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374260JSX11U-SE201N-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,880
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374269JSX11U-SE201N-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374278JSX11U-SE201N-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374287JSX11U-SE201N-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,430
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374296JSX11U-SE201N-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374305JSX11U-SE201N-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374314JSX11U-SE201N-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374330JSX11U-SE201N-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374339JSX11U-SE201N-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374348JSX11U-SE201N-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,760
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374357JSX11U-SE201N-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,880
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374366JSX11U-SE201N-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374375JSX11U-SE201N-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374384JSX11U-SE201N-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,430
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374400JSX11U-SE201N-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374409JSX11U-SE201N-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374418JSX11U-SE201N-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374427JSX11U-SE201N-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374436JSX11U-SE201N-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374445JSX11U-SE201N-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,760
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374454JSX11U-SE201F-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,880
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374470JSX11U-SE201F-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374479JSX11U-SE201F-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374488JSX11U-SE201F-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,430
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374497JSX11U-SE201F-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374506JSX11U-SE201F-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374515JSX11U-SE201F-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374524JSX11U-SE201F-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,100
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374540JSX11U-SE201F-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
54374549JSX11U-SE201F-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,760
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする