直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CN~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CN~) SMC 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CN~) SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水 サイズ10 タイプ大流量タイプ 材質(シール)NBR 管接続口径1/8 オリフィス径(Φmm)2.4 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.C. 弁構造直動形ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
関連資料: カタログ(14.03MB)
お気に入りに追加
120件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54374655 JSX11U-CN201R-5GS 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc なし
5,780
5,298
5,828 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374664 JSX11U-CN201R-5GS-B 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc ブラケット付(SUS)
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374680 JSX11U-CN201R-5DS DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc なし
5,890
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374689 JSX11U-CN201R-5DS-B DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc ブラケット付(SUS)
6,330
5,798
6,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374698 JSX11U-CN201R-5DZ DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc なし
6,710
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374707 JSX11U-CN201R-5DZ-B DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc ブラケット付(SUS)
7,150
6,498
7,148 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374716 JSX11U-CN201R-5DN DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc なし
5,560
4,998
5,498 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374725 JSX11U-CN201R-5DN-B DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc ブラケット付(SUS)
6,000
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374734 JSX11U-CN201R-5WN M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc なし
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374750 JSX11U-CN201R-5WN-B M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc ブラケット付(SUS)
6,660
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374759 JSX11U-CN201R-6GS 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc なし
5,780
5,298
5,828 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374768 JSX11U-CN201R-6GS-B 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc ブラケット付(SUS)
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374777 JSX11U-CN201R-6DS DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc なし
5,890
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374786 JSX11U-CN201R-6DS-B DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc ブラケット付(SUS)
6,330
5,798
6,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374795 JSX11U-CN201R-6DZ DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc なし
6,710
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374804 JSX11U-CN201R-6DZ-B DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc ブラケット付(SUS)
7,150
6,498
7,148 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374820 JSX11U-CN201R-6DN DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc なし
5,560
4,998
5,498 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374829 JSX11U-CN201R-6DN-B DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc ブラケット付(SUS)
6,000
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374838 JSX11U-CN201R-6WN M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc なし
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374847 JSX11U-CN201R-6WN-B M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc ブラケット付(SUS)
6,660
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374856 JSX11U-CN201N-5GS 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT なし
5,780
5,298
5,828 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374865 JSX11U-CN201N-5GS-B 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT ブラケット付(SUS)
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374874 JSX11U-CN201N-5DS DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT なし
5,890
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374890 JSX11U-CN201N-5DS-B DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT ブラケット付(SUS)
6,330
5,798
6,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374899 JSX11U-CN201N-5DZ DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT なし
6,710
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374908 JSX11U-CN201N-5DZ-B DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT ブラケット付(SUS)
7,150
6,498
7,148 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374917 JSX11U-CN201N-5DN DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT なし
5,560
4,998
5,498 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374926 JSX11U-CN201N-5DN-B DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT ブラケット付(SUS)
6,000
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374935 JSX11U-CN201N-5WN M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT なし
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374944 JSX11U-CN201N-5WN-B M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT ブラケット付(SUS)
6,660
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374960 JSX11U-CN201N-6GS 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT なし
5,780
5,298
5,828 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374969 JSX11U-CN201N-6GS-B 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT ブラケット付(SUS)
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374978 JSX11U-CN201N-6DS DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT なし
5,890
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374987 JSX11U-CN201N-6DS-B DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT ブラケット付(SUS)
6,330
5,798
6,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54374996 JSX11U-CN201N-6DZ DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT なし
6,710
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375005 JSX11U-CN201N-6DZ-B DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT ブラケット付(SUS)
7,150
6,498
7,148 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375014 JSX11U-CN201N-6DN DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT なし
5,560
4,998
5,498 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375030 JSX11U-CN201N-6DN-B DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT ブラケット付(SUS)
6,000
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375039 JSX11U-CN201N-6WN M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT なし
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375048 JSX11U-CN201N-6WN-B M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT ブラケット付(SUS)
6,660
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375057 JSX11U-CN201F-5GS 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G なし
5,780
5,298
5,828 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375066 JSX11U-CN201F-5GS-B 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G ブラケット付(SUS)
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375075 JSX11U-CN201F-5DS DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G なし
5,890
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375084 JSX11U-CN201F-5DS-B DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G ブラケット付(SUS)
6,330
5,798
6,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375100 JSX11U-CN201F-5DZ DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G なし
6,710
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375109 JSX11U-CN201F-5DZ-B DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G ブラケット付(SUS)
7,150
6,498
7,148 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375118 JSX11U-CN201F-5DN DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G なし
5,560
4,998
5,498 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375127 JSX11U-CN201F-5DN-B DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G ブラケット付(SUS)
6,000
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375136 JSX11U-CN201F-5WN M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G なし
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375145 JSX11U-CN201F-5WN-B M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G ブラケット付(SUS)
6,660
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする