曜日別特売

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CF~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CF~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CF~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ10タイプ大流量タイプ材質(シール)FKM管接続口径1/8オリフィス径(Φmm)2.4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54375258JSX11U-CF201R-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,330
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375267JSX11U-CF201R-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375276JSX11U-CF201R-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,440
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375285JSX11U-CF201R-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
6,880
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375294JSX11U-CF201R-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
7,260
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375310JSX11U-CF201R-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375319JSX11U-CF201R-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375328JSX11U-CF201R-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375337JSX11U-CF201R-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcなし
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375346JSX11U-CF201R-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Rcブラケット付(SUS)
7,210
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375355JSX11U-CF201R-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,330
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375364JSX11U-CF201R-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375380JSX11U-CF201R-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,440
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375389JSX11U-CF201R-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
6,880
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375398JSX11U-CF201R-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
7,260
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375407JSX11U-CF201R-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375416JSX11U-CF201R-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375425JSX11U-CF201R-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375434JSX11U-CF201R-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcなし
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375450JSX11U-CF201R-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12Rcブラケット付(SUS)
7,210
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375459JSX11U-CF201N-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,330
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375468JSX11U-CF201N-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375477JSX11U-CF201N-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,440
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375486JSX11U-CF201N-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
6,880
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375495JSX11U-CF201N-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
7,260
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375504JSX11U-CF201N-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375520JSX11U-CF201N-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375529JSX11U-CF201N-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375538JSX11U-CF201N-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTなし
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375547JSX11U-CF201N-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24NPTブラケット付(SUS)
7,210
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375556JSX11U-CF201N-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,330
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375565JSX11U-CF201N-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375574JSX11U-CF201N-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,440
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375590JSX11U-CF201N-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
6,880
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375599JSX11U-CF201N-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
7,260
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375608JSX11U-CF201N-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375617JSX11U-CF201N-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375626JSX11U-CF201N-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375635JSX11U-CF201N-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTなし
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375644JSX11U-CF201N-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12NPTブラケット付(SUS)
7,210
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375660JSX11U-CF201F-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,330
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375669JSX11U-CF201F-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375678JSX11U-CF201F-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,440
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375687JSX11U-CF201F-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
6,880
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375696JSX11U-CF201F-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
7,260
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375705JSX11U-CF201F-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375714JSX11U-CF201F-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375730JSX11U-CF201F-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375739JSX11U-CF201F-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gなし
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
54375748JSX11U-CF201F-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24Gブラケット付(SUS)
7,210
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする