直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CE~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CE~) SMC 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CE~) SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水 サイズ10 タイプ大流量タイプ 材質(シール)EPDM 管接続口径1/8 オリフィス径(Φmm)2.4 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.C. 弁構造直動形ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
関連資料: カタログ(14.03MB)
お気に入りに追加
120件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54375854 JSX11U-CE201R-5GS 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc なし
6,110
5,498
6,048 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375870 JSX11U-CE201R-5GS-B 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc ブラケット付(SUS)
6,550
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375879 JSX11U-CE201R-5DS DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc なし
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375888 JSX11U-CE201R-5DS-B DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc ブラケット付(SUS)
6,660
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375897 JSX11U-CE201R-5DZ DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc なし
7,040
6,398
7,038 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375906 JSX11U-CE201R-5DZ-B DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc ブラケット付(SUS)
7,480
6,798
7,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375915 JSX11U-CE201R-5DN DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc なし
5,890
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375924 JSX11U-CE201R-5DN-B DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc ブラケット付(SUS)
6,330
5,798
6,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375940 JSX11U-CE201R-5WN M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc なし
6,550
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375949 JSX11U-CE201R-5WN-B M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 Rc ブラケット付(SUS)
6,990
6,398
7,038 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375958 JSX11U-CE201R-6GS 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc なし
6,110
5,498
6,048 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375967 JSX11U-CE201R-6GS-B 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc ブラケット付(SUS)
6,550
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375976 JSX11U-CE201R-6DS DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc なし
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375985 JSX11U-CE201R-6DS-B DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc ブラケット付(SUS)
6,660
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54375994 JSX11U-CE201R-6DZ DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc なし
7,040
6,398
7,038 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376010 JSX11U-CE201R-6DZ-B DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc ブラケット付(SUS)
7,480
6,798
7,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376019 JSX11U-CE201R-6DN DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc なし
5,890
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376028 JSX11U-CE201R-6DN-B DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc ブラケット付(SUS)
6,330
5,798
6,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376037 JSX11U-CE201R-6WN M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc なし
6,550
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376046 JSX11U-CE201R-6WN-B M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 Rc ブラケット付(SUS)
6,990
6,398
7,038 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376055 JSX11U-CE201N-5GS 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT なし
6,110
5,498
6,048 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376064 JSX11U-CE201N-5GS-B 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT ブラケット付(SUS)
6,550
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376080 JSX11U-CE201N-5DS DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT なし
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376089 JSX11U-CE201N-5DS-B DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT ブラケット付(SUS)
6,660
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376098 JSX11U-CE201N-5DZ DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT なし
7,040
6,398
7,038 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376107 JSX11U-CE201N-5DZ-B DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT ブラケット付(SUS)
7,480
6,798
7,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376116 JSX11U-CE201N-5DN DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT なし
5,890
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376125 JSX11U-CE201N-5DN-B DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT ブラケット付(SUS)
6,330
5,798
6,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376134 JSX11U-CE201N-5WN M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT なし
6,550
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376150 JSX11U-CE201N-5WN-B M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 NPT ブラケット付(SUS)
6,990
6,398
7,038 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376159 JSX11U-CE201N-6GS 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT なし
6,110
5,498
6,048 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376168 JSX11U-CE201N-6GS-B 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT ブラケット付(SUS)
6,550
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376177 JSX11U-CE201N-6DS DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT なし
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376186 JSX11U-CE201N-6DS-B DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT ブラケット付(SUS)
6,660
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376195 JSX11U-CE201N-6DZ DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT なし
7,040
6,398
7,038 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376204 JSX11U-CE201N-6DZ-B DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT ブラケット付(SUS)
7,480
6,798
7,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376220 JSX11U-CE201N-6DN DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT なし
5,890
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376229 JSX11U-CE201N-6DN-B DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT ブラケット付(SUS)
6,330
5,798
6,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376238 JSX11U-CE201N-6WN M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT なし
6,550
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376247 JSX11U-CE201N-6WN-B M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC12 NPT ブラケット付(SUS)
6,990
6,398
7,038 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376256 JSX11U-CE201F-5GS 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G なし
6,110
5,498
6,048 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376265 JSX11U-CE201F-5GS-B 基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G ブラケット付(SUS)
6,550
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376274 JSX11U-CE201F-5DS DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G なし
6,220
5,698
6,268 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376290 JSX11U-CE201F-5DS-B DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G ブラケット付(SUS)
6,660
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376299 JSX11U-CE201F-5DZ DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G なし
7,040
6,398
7,038 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376308 JSX11U-CE201F-5DZ-B DIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G ブラケット付(SUS)
7,480
6,798
7,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376317 JSX11U-CE201F-5DN DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G なし
5,890
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376326 JSX11U-CE201F-5DN-B DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G ブラケット付(SUS)
6,330
5,798
6,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376335 JSX11U-CE201F-5WN M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G なし
6,550
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
54376344 JSX11U-CE201F-5WN-B M12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
DC24 G ブラケット付(SUS)
6,990
6,398
7,038 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする