曜日別特売

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SN~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SN~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SN~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水サイズ20タイプ大流量タイプ材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54376457JSX21U-SN402R-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376466JSX21U-SN402R-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376475JSX21U-SN402R-5CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376484JSX21U-SN402R-5CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376500JSX21U-SN402R-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376509JSX21U-SN402R-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376518JSX21U-SN402R-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376527JSX21U-SN402R-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376536JSX21U-SN402R-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376545JSX21U-SN402R-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376554JSX21U-SN402R-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376570JSX21U-SN402R-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376579JSX21U-SN402R-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376588JSX21U-SN402R-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376597JSX21U-SN402R-6CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376606JSX21U-SN402R-6CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376615JSX21U-SN402R-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376624JSX21U-SN402R-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376640JSX21U-SN402R-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376649JSX21U-SN402R-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376658JSX21U-SN402R-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376667JSX21U-SN402R-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376676JSX21U-SN402R-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376685JSX21U-SN402R-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376694JSX21U-SN402N-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376710JSX21U-SN402N-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376719JSX21U-SN402N-5CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376728JSX21U-SN402N-5CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376737JSX21U-SN402N-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376746JSX21U-SN402N-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376755JSX21U-SN402N-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376764JSX21U-SN402N-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376780JSX21U-SN402N-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376789JSX21U-SN402N-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376798JSX21U-SN402N-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376807JSX21U-SN402N-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376816JSX21U-SN402N-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376825JSX21U-SN402N-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376834JSX21U-SN402N-6CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376850JSX21U-SN402N-6CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376859JSX21U-SN402N-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376868JSX21U-SN402N-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376877JSX21U-SN402N-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376886JSX21U-SN402N-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376895JSX21U-SN402N-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376904JSX21U-SN402N-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376920JSX21U-SN402N-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376929JSX21U-SN402N-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376938JSX21U-SN402F-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Gなし
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
54376947JSX21U-SN402F-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Gブラケット付(SUS)
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする