直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SF~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SF~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SF~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ20タイプ大流量タイプ材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
全576種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
576種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54379336JSX21U-SF402R-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379345JSX21U-SF402R-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379354JSX21U-SF402R-5CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,300
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379370JSX21U-SF402R-5CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,740
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379379JSX21U-SF402R-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379388JSX21U-SF402R-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,570
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379397JSX21U-SF402R-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379406JSX21U-SF402R-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
10,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379415JSX21U-SF402R-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379424JSX21U-SF402R-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379440JSX21U-SF402R-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379449JSX21U-SF402R-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379458JSX21U-SF402R-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379467JSX21U-SF402R-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379476JSX21U-SF402R-6CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,300
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379485JSX21U-SF402R-6CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,740
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379494JSX21U-SF402R-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379510JSX21U-SF402R-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,570
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379519JSX21U-SF402R-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379528JSX21U-SF402R-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
10,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379537JSX21U-SF402R-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379546JSX21U-SF402R-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379555JSX21U-SF402R-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379564JSX21U-SF402R-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379580JSX21U-SF402N-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379589JSX21U-SF402N-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379598JSX21U-SF402N-5CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,300
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379607JSX21U-SF402N-5CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,740
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379616JSX21U-SF402N-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379625JSX21U-SF402N-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,570
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379634JSX21U-SF402N-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379650JSX21U-SF402N-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
10,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379659JSX21U-SF402N-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379668JSX21U-SF402N-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379677JSX21U-SF402N-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379686JSX21U-SF402N-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379695JSX21U-SF402N-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379704JSX21U-SF402N-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379720JSX21U-SF402N-6CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,300
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379729JSX21U-SF402N-6CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,740
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379738JSX21U-SF402N-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379747JSX21U-SF402N-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,570
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379756JSX21U-SF402N-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379765JSX21U-SF402N-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
10,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379774JSX21U-SF402N-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379790JSX21U-SF402N-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379799JSX21U-SF402N-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379808JSX21U-SF402N-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379817JSX21U-SF402F-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Gなし
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54379826JSX21U-SF402F-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Gブラケット付(SUS)
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする