直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SE~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SE~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SE~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水サイズ20タイプ大流量タイプ材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54382215JSX21U-SE402R-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
8,800
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382224JSX21U-SE402R-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382240JSX21U-SE402R-5CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,080
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382249JSX21U-SE402R-5CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382258JSX21U-SE402R-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382267JSX21U-SE402R-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,350
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382276JSX21U-SE402R-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,740
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382285JSX21U-SE402R-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
10,180
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382294JSX21U-SE402R-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382310JSX21U-SE402R-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382319JSX21U-SE402R-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382328JSX21U-SE402R-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,680
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382337JSX21U-SE402R-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
8,800
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382346JSX21U-SE402R-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382355JSX21U-SE402R-6CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,080
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382364JSX21U-SE402R-6CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382380JSX21U-SE402R-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382389JSX21U-SE402R-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,350
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382398JSX21U-SE402R-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,740
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382407JSX21U-SE402R-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
10,180
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382416JSX21U-SE402R-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382425JSX21U-SE402R-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382434JSX21U-SE402R-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382450JSX21U-SE402R-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,680
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382459JSX21U-SE402N-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
8,800
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382468JSX21U-SE402N-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382477JSX21U-SE402N-5CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,080
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382486JSX21U-SE402N-5CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382495JSX21U-SE402N-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382504JSX21U-SE402N-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,350
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382520JSX21U-SE402N-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,740
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382529JSX21U-SE402N-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
10,180
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382538JSX21U-SE402N-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382547JSX21U-SE402N-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382556JSX21U-SE402N-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382565JSX21U-SE402N-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,680
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382574JSX21U-SE402N-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
8,800
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382590JSX21U-SE402N-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382599JSX21U-SE402N-6CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,080
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382608JSX21U-SE402N-6CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382617JSX21U-SE402N-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382626JSX21U-SE402N-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,350
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382635JSX21U-SE402N-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,740
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382644JSX21U-SE402N-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
10,180
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382660JSX21U-SE402N-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382669JSX21U-SE402N-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382678JSX21U-SE402N-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382687JSX21U-SE402N-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,680
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382696JSX21U-SE402F-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Gなし
8,800
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54382705JSX21U-SE402F-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Gブラケット付(SUS)
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする