直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-CN~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-CN~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-CN~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水適合流体空気・水最高システム圧力(MPa)1.0弁形式N.C.タイプ大流量タイプ材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBRサイズ20耐圧(MPa)2.0弁構造直動形ポペットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54385094JSX21U-CN402R-5GSDC241/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,700
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385110JSX21U-CN402R-5GS-BDC241/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385119JSX21U-CN402R-5CSDC241/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385128JSX21U-CN402R-5CS-BDC241/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385137JSX21U-CN402R-5DSDC241/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385146JSX21U-CN402R-5DS-BDC241/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385155JSX21U-CN402R-5DZDC241/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385164JSX21U-CN402R-5DZ-BDC241/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385180JSX21U-CN402R-5DNDC241/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,480
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385189JSX21U-CN402R-5DN-BDC241/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385198JSX21U-CN402R-5WNDC241/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385207JSX21U-CN402R-5WN-BDC241/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385216JSX21U-CN402R-6GSDC121/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,700
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385225JSX21U-CN402R-6GS-BDC121/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385234JSX21U-CN402R-6CSDC121/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385250JSX21U-CN402R-6CS-BDC121/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385259JSX21U-CN402R-6DSDC121/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385268JSX21U-CN402R-6DS-BDC121/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385277JSX21U-CN402R-6DZDC121/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385286JSX21U-CN402R-6DZ-BDC121/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385295JSX21U-CN402R-6DNDC121/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,480
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385304JSX21U-CN402R-6DN-BDC121/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385320JSX21U-CN402R-6WNDC121/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385329JSX21U-CN402R-6WN-BDC121/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385338JSX21U-CN402N-5GSDC241/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,700
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385347JSX21U-CN402N-5GS-BDC241/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385356JSX21U-CN402N-5CSDC241/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385365JSX21U-CN402N-5CS-BDC241/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385374JSX21U-CN402N-5DSDC241/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385390JSX21U-CN402N-5DS-BDC241/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385399JSX21U-CN402N-5DZDC241/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385408JSX21U-CN402N-5DZ-BDC241/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385417JSX21U-CN402N-5DNDC241/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,480
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385426JSX21U-CN402N-5DN-BDC241/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385435JSX21U-CN402N-5WNDC241/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385444JSX21U-CN402N-5WN-BDC241/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385460JSX21U-CN402N-6GSDC121/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,700
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385469JSX21U-CN402N-6GS-BDC121/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385478JSX21U-CN402N-6CSDC121/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385487JSX21U-CN402N-6CS-BDC121/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385496JSX21U-CN402N-6DSDC121/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385505JSX21U-CN402N-6DS-BDC121/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385514JSX21U-CN402N-6DZDC121/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385530JSX21U-CN402N-6DZ-BDC121/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385539JSX21U-CN402N-6DNDC121/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,480
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385548JSX21U-CN402N-6DN-BDC121/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385557JSX21U-CN402N-6WNDC121/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385566JSX21U-CN402N-6WN-BDC121/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385575JSX21U-CN402F-5GSDC241/4G基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
7,700
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
54385584JSX21U-CN402F-5GS-BDC241/4G基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする