直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-CF~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-CF~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-CF~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油適合流体空気・水・油最高システム圧力(MPa)1.0弁形式N.C.タイプ大流量タイプ材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKMサイズ20耐圧(MPa)2.0弁構造直動形ポペットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54387980JSX21U-CF402R-5GSDC241/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54387989JSX21U-CF402R-5GS-BDC241/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54387998JSX21U-CF402R-5CSDC241/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,530
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388007JSX21U-CF402R-5CS-BDC241/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388016JSX21U-CF402R-5DSDC241/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388025JSX21U-CF402R-5DS-BDC241/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388034JSX21U-CF402R-5DZDC241/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,190
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388050JSX21U-CF402R-5DZ-BDC241/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388059JSX21U-CF402R-5DNDC241/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388068JSX21U-CF402R-5DN-BDC241/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388077JSX21U-CF402R-5WNDC241/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388086JSX21U-CF402R-5WN-BDC241/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388095JSX21U-CF402R-6GSDC121/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388104JSX21U-CF402R-6GS-BDC121/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388120JSX21U-CF402R-6CSDC121/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,530
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388129JSX21U-CF402R-6CS-BDC121/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388138JSX21U-CF402R-6DSDC121/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388147JSX21U-CF402R-6DS-BDC121/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388156JSX21U-CF402R-6DZDC121/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,190
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388165JSX21U-CF402R-6DZ-BDC121/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388174JSX21U-CF402R-6DNDC121/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388190JSX21U-CF402R-6DN-BDC121/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388199JSX21U-CF402R-6WNDC121/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388208JSX21U-CF402R-6WN-BDC121/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388217JSX21U-CF402N-5GSDC241/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388226JSX21U-CF402N-5GS-BDC241/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388235JSX21U-CF402N-5CSDC241/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,530
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388244JSX21U-CF402N-5CS-BDC241/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388260JSX21U-CF402N-5DSDC241/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388269JSX21U-CF402N-5DS-BDC241/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388278JSX21U-CF402N-5DZDC241/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,190
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388287JSX21U-CF402N-5DZ-BDC241/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388296JSX21U-CF402N-5DNDC241/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388305JSX21U-CF402N-5DN-BDC241/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388314JSX21U-CF402N-5WNDC241/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388330JSX21U-CF402N-5WN-BDC241/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388339JSX21U-CF402N-6GSDC121/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388348JSX21U-CF402N-6GS-BDC121/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388357JSX21U-CF402N-6CSDC121/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,530
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388366JSX21U-CF402N-6CS-BDC121/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388375JSX21U-CF402N-6DSDC121/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388384JSX21U-CF402N-6DS-BDC121/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388400JSX21U-CF402N-6DZDC121/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,190
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388409JSX21U-CF402N-6DZ-BDC121/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388418JSX21U-CF402N-6DNDC121/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388427JSX21U-CF402N-6DN-BDC121/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388436JSX21U-CF402N-6WNDC121/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388445JSX21U-CF402N-6WN-BDC121/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388454JSX21U-CF402F-5GSDC241/4G基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
54388470JSX21U-CF402F-5GS-BDC241/4G基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする