直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SF~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SF~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SF~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)FKMオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54395174JSX31U-SF702R-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395190JSX31U-SF702R-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395199JSX31U-SF702R-5CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395208JSX31U-SF702R-5CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
10,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395217JSX31U-SF702R-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395226JSX31U-SF702R-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395235JSX31U-SF702R-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395244JSX31U-SF702R-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
11,060
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395260JSX31U-SF702R-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395269JSX31U-SF702R-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395278JSX31U-SF702R-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395287JSX31U-SF702R-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
10,560
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395296JSX31U-SF702R-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395305JSX31U-SF702R-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395314JSX31U-SF702R-6CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395330JSX31U-SF702R-6CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
10,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395339JSX31U-SF702R-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395348JSX31U-SF702R-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395357JSX31U-SF702R-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395366JSX31U-SF702R-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
11,060
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395375JSX31U-SF702R-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395384JSX31U-SF702R-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395400JSX31U-SF702R-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395409JSX31U-SF702R-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
10,560
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395418JSX31U-SF702N-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395427JSX31U-SF702N-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395436JSX31U-SF702N-5CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395445JSX31U-SF702N-5CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
10,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395454JSX31U-SF702N-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395470JSX31U-SF702N-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395479JSX31U-SF702N-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395488JSX31U-SF702N-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
11,060
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395497JSX31U-SF702N-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395506JSX31U-SF702N-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395515JSX31U-SF702N-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395524JSX31U-SF702N-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
10,560
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395540JSX31U-SF702N-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395549JSX31U-SF702N-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395558JSX31U-SF702N-6CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395567JSX31U-SF702N-6CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
10,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395576JSX31U-SF702N-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395585JSX31U-SF702N-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395594JSX31U-SF702N-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395610JSX31U-SF702N-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
11,060
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395619JSX31U-SF702N-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395628JSX31U-SF702N-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395637JSX31U-SF702N-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395646JSX31U-SF702N-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
10,560
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395655JSX31U-SF702F-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Gなし
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54395664JSX31U-SF702F-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Gブラケット付(SUS)
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする