直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CF~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CF~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CF~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油適合流体空気・水・油最高システム圧力(MPa)1.0弁形式N.C.タイプ大流量タイプ材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKMサイズ30オリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0弁構造直動形ポペットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54399496JSX31U-CF702R-5GSDC241/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399505JSX31U-CF702R-5GS-BDC241/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399514JSX31U-CF702R-5CSDC241/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399530JSX31U-CF702R-5CS-BDC241/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,070
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399539JSX31U-CF702R-5DSDC241/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399548JSX31U-CF702R-5DS-BDC241/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399557JSX31U-CF702R-5DZDC241/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
10,290
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399566JSX31U-CF702R-5DZ-BDC241/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,730
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399575JSX31U-CF702R-5DNDC241/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399584JSX31U-CF702R-5DN-BDC241/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,570
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399600JSX31U-CF702R-5WNDC241/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399609JSX31U-CF702R-5WN-BDC241/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399618JSX31U-CF702R-6GSDC121/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399627JSX31U-CF702R-6GS-BDC121/4Rc基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399636JSX31U-CF702R-6CSDC121/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399645JSX31U-CF702R-6CS-BDC121/4Rcコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,070
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399654JSX31U-CF702R-6DSDC121/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399670JSX31U-CF702R-6DS-BDC121/4RcDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399679JSX31U-CF702R-6DZDC121/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
10,290
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399688JSX31U-CF702R-6DZ-BDC121/4RcDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,730
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399697JSX31U-CF702R-6DNDC121/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399706JSX31U-CF702R-6DN-BDC121/4RcDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,570
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399715JSX31U-CF702R-6WNDC121/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399724JSX31U-CF702R-6WN-BDC121/4RcM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399740JSX31U-CF702N-5GSDC241/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399749JSX31U-CF702N-5GS-BDC241/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399758JSX31U-CF702N-5CSDC241/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399767JSX31U-CF702N-5CS-BDC241/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,070
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399776JSX31U-CF702N-5DSDC241/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399785JSX31U-CF702N-5DS-BDC241/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399794JSX31U-CF702N-5DZDC241/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
10,290
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399810JSX31U-CF702N-5DZ-BDC241/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,730
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399819JSX31U-CF702N-5DNDC241/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399828JSX31U-CF702N-5DN-BDC241/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,570
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399837JSX31U-CF702N-5WNDC241/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399846JSX31U-CF702N-5WN-BDC241/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399855JSX31U-CF702N-6GSDC121/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399864JSX31U-CF702N-6GS-BDC121/4NPT基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399880JSX31U-CF702N-6CSDC121/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399889JSX31U-CF702N-6CS-BDC121/4NPTコンジット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,070
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399898JSX31U-CF702N-6DSDC121/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399907JSX31U-CF702N-6DS-BDC121/4NPTDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399916JSX31U-CF702N-6DZDC121/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
なし
10,290
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399925JSX31U-CF702N-6DZ-BDC121/4NPTDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,730
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399934JSX31U-CF702N-6DNDC121/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399950JSX31U-CF702N-6DN-BDC121/4NPTDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,570
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399959JSX31U-CF702N-6WNDC121/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399968JSX31U-CF702N-6WN-BDC121/4NPTM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399977JSX31U-CF702F-5GSDC241/4G基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
なし
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54399986JSX31U-CF702F-5GS-BDC241/4G基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
ブラケット付(SUS)
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする