曜日別特売

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CE~)

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CE~) - SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CE~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)EPDMオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54400939JSX31U-CE702R-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54400948JSX31U-CE702R-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,570
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54400957JSX31U-CE702R-5CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54400966JSX31U-CE702R-5CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54400975JSX31U-CE702R-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54400984JSX31U-CE702R-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,680
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401000JSX31U-CE702R-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
10,070
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401009JSX31U-CE702R-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401018JSX31U-CE702R-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401027JSX31U-CE702R-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401036JSX31U-CE702R-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcなし
9,570
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401045JSX31U-CE702R-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Rcブラケット付(SUS)
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401054JSX31U-CE702R-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401070JSX31U-CE702R-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,570
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401079JSX31U-CE702R-6CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401088JSX31U-CE702R-6CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401097JSX31U-CE702R-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401106JSX31U-CE702R-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,680
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401115JSX31U-CE702R-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
10,070
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401124JSX31U-CE702R-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401140JSX31U-CE702R-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401149JSX31U-CE702R-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401158JSX31U-CE702R-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcなし
9,570
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401167JSX31U-CE702R-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12Rcブラケット付(SUS)
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401176JSX31U-CE702N-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401185JSX31U-CE702N-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,570
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401194JSX31U-CE702N-5CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401210JSX31U-CE702N-5CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401219JSX31U-CE702N-5DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401228JSX31U-CE702N-5DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,680
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401237JSX31U-CE702N-5DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
10,070
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401246JSX31U-CE702N-5DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401255JSX31U-CE702N-5DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401264JSX31U-CE702N-5DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401280JSX31U-CE702N-5WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTなし
9,570
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401289JSX31U-CE702N-5WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24NPTブラケット付(SUS)
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401298JSX31U-CE702N-6GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401307JSX31U-CE702N-6GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,570
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401316JSX31U-CE702N-6CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401325JSX31U-CE702N-6CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401334JSX31U-CE702N-6DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401350JSX31U-CE702N-6DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,680
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401359JSX31U-CE702N-6DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
10,070
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401368JSX31U-CE702N-6DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401377JSX31U-CE702N-6DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401386JSX31U-CE702N-6DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401395JSX31U-CE702N-6WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTなし
9,570
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401404JSX31U-CE702N-6WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC12NPTブラケット付(SUS)
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401420JSX31U-CE702F-5GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Gなし
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
54401429JSX31U-CE702F-5GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4DC24Gブラケット付(SUS)
9,570
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする