曜日別特売

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CF~)

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CF~) - SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CF~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
1488件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54446780JSXZ31-CF02R-1GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446789JSXZ31-CF02R-1GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446798JSXZ31-CF02R-1GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446807JSXZ31-CF02R-1GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
13,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446816JSXZ31-CF02R-1CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446825JSXZ31-CF02R-1CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446834JSXZ31-CF02R-1CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446850JSXZ31-CF02R-1CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446859JSXZ31-CF02R-1DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446868JSXZ31-CF02R-1DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446877JSXZ31-CF02R-1DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446886JSXZ31-CF02R-1DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446895JSXZ31-CF02R-1DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446904JSXZ31-CF02R-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446920JSXZ31-CF02R-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446929JSXZ31-CF02R-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
14,740
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446938JSXZ31-CF02R-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446947JSXZ31-CF02R-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446956JSXZ31-CF02R-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446965JSXZ31-CF02R-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446974JSXZ31-CF02R-1WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446990JSXZ31-CF02R-1WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54446999JSXZ31-CF02R-1WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447008JSXZ31-CF02R-1WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
14,250
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447017JSXZ31-CF02R-2GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447026JSXZ31-CF02R-2GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447035JSXZ31-CF02R-2GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447044JSXZ31-CF02R-2GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
13,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447060JSXZ31-CF02R-2CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447069JSXZ31-CF02R-2CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447078JSXZ31-CF02R-2CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447087JSXZ31-CF02R-2CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447096JSXZ31-CF02R-2DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447105JSXZ31-CF02R-2DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447114JSXZ31-CF02R-2DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447130JSXZ31-CF02R-2DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447139JSXZ31-CF02R-2DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447148JSXZ31-CF02R-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447157JSXZ31-CF02R-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447166JSXZ31-CF02R-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
14,740
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447175JSXZ31-CF02R-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447184JSXZ31-CF02R-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447200JSXZ31-CF02R-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447209JSXZ31-CF02R-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447218JSXZ31-CF02R-2WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447227JSXZ31-CF02R-2WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447236JSXZ31-CF02R-2WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447245JSXZ31-CF02R-2WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
14,250
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447254JSXZ31-CF02R-3GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC120(110)Rcなし
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54447270JSXZ31-CF02R-3GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC120(110)Rcブラケット付
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする