曜日別特売

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~)

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~) - SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
1488件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54491415JSXZ31-SF02R-1GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491424JSXZ31-SF02R-1GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491440JSXZ31-SF02R-1GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491449JSXZ31-SF02R-1GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491458JSXZ31-SF02R-1CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
16,560
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491467JSXZ31-SF02R-1CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491476JSXZ31-SF02R-1CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491485JSXZ31-SF02R-1CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
16,890
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491494JSXZ31-SF02R-1DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491510JSXZ31-SF02R-1DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
16,560
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491519JSXZ31-SF02R-1DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
16,560
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491528JSXZ31-SF02R-1DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491537JSXZ31-SF02R-1DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
17,220
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491546JSXZ31-SF02R-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491555JSXZ31-SF02R-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491564JSXZ31-SF02R-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491580JSXZ31-SF02R-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491589JSXZ31-SF02R-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
16,230
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491598JSXZ31-SF02R-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
16,230
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491607JSXZ31-SF02R-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491616JSXZ31-SF02R-1WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491625JSXZ31-SF02R-1WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
16,890
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491634JSXZ31-SF02R-1WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcなし
16,890
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491650JSXZ31-SF02R-1WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC100Rcブラケット付
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491659JSXZ31-SF02R-2GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491668JSXZ31-SF02R-2GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491677JSXZ31-SF02R-2GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491686JSXZ31-SF02R-2GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491695JSXZ31-SF02R-2CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
16,560
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491704JSXZ31-SF02R-2CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491720JSXZ31-SF02R-2CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491729JSXZ31-SF02R-2CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
16,890
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491738JSXZ31-SF02R-2DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491747JSXZ31-SF02R-2DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
16,560
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491756JSXZ31-SF02R-2DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
16,560
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491765JSXZ31-SF02R-2DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491774JSXZ31-SF02R-2DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
17,220
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491790JSXZ31-SF02R-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491799JSXZ31-SF02R-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491808JSXZ31-SF02R-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491817JSXZ31-SF02R-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491826JSXZ31-SF02R-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
16,230
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491835JSXZ31-SF02R-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
16,230
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491844JSXZ31-SF02R-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491860JSXZ31-SF02R-2WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491869JSXZ31-SF02R-2WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
16,890
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491878JSXZ31-SF02R-2WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcなし
16,890
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491887JSXZ31-SF02R-2WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC200Rcブラケット付
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491896JSXZ31-SF02R-3GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC120(110)Rcなし
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54491905JSXZ31-SF02R-3GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
1/4AC120(110)Rcブラケット付
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする