曜日別特売

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~)

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~) - SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
744件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
禁油オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54549935JSXZ41-CN04R-1GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
13,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54549944JSXZ41-CN04R-1GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54549960JSXZ41-CN04R-1GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54549969JSXZ41-CN04R-1GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54549978JSXZ41-CN04R-1CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54549987JSXZ41-CN04R-1CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54549996JSXZ41-CN04R-1CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550005JSXZ41-CN04R-1CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550014JSXZ41-CN04R-1DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550030JSXZ41-CN04R-1DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
13,700
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550039JSXZ41-CN04R-1DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550048JSXZ41-CN04R-1DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550057JSXZ41-CN04R-1DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
14,250
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550066JSXZ41-CN04R-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550075JSXZ41-CN04R-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550084JSXZ41-CN04R-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550100JSXZ41-CN04R-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550109JSXZ41-CN04R-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550118JSXZ41-CN04R-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550127JSXZ41-CN04R-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550136JSXZ41-CN04R-1WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550145JSXZ41-CN04R-1WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550154JSXZ41-CN04R-1WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550170JSXZ41-CN04R-1WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550179JSXZ41-CN04R-2GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
13,310
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550188JSXZ41-CN04R-2GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550197JSXZ41-CN04R-2GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550206JSXZ41-CN04R-2GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550215JSXZ41-CN04R-2CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550224JSXZ41-CN04R-2CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550240JSXZ41-CN04R-2CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550249JSXZ41-CN04R-2CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550258JSXZ41-CN04R-2DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550267JSXZ41-CN04R-2DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
13,700
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550276JSXZ41-CN04R-2DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550285JSXZ41-CN04R-2DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550294JSXZ41-CN04R-2DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
14,250
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550310JSXZ41-CN04R-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550319JSXZ41-CN04R-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550328JSXZ41-CN04R-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550337JSXZ41-CN04R-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550346JSXZ41-CN04R-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550355JSXZ41-CN04R-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550364JSXZ41-CN04R-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550380JSXZ41-CN04R-2WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550389JSXZ41-CN04R-2WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550398JSXZ41-CN04R-2WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550407JSXZ41-CN04R-2WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550416JSXZ41-CN04R-3GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcなしなし
13,310
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54550425JSXZ41-CN04R-3GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcブラケット付なし
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする