曜日別特売

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~)

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~) - SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
744件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
禁油オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53536484JSXZ41-SN04R-1GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
28,110
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53536500JSXZ41-SN04R-1GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
28,380
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536509JSXZ41-SN04R-1GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
28,270
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536518JSXZ41-SN04R-1GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
28,550
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536527JSXZ41-SN04R-1CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
28,380
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536536JSXZ41-SN04R-1CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
28,660
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536545JSXZ41-SN04R-1CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
28,550
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536554JSXZ41-SN04R-1CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
28,820
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536570JSXZ41-SN04R-1DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
28,220
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536579JSXZ41-SN04R-1DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
28,490
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536588JSXZ41-SN04R-1DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
28,380
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536597JSXZ41-SN04R-1DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
28,660
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536606JSXZ41-SN04R-1DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536615JSXZ41-SN04R-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
29,320
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536624JSXZ41-SN04R-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
29,210
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536640JSXZ41-SN04R-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
29,480
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536649JSXZ41-SN04R-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
27,890
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536658JSXZ41-SN04R-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
28,160
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536667JSXZ41-SN04R-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
28,050
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536676JSXZ41-SN04R-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
28,330
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536685JSXZ41-SN04R-1WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
28,550
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536694JSXZ41-SN04R-1WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
28,820
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536710JSXZ41-SN04R-1WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
28,710
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536719JSXZ41-SN04R-1WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
28,990
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536728JSXZ41-SN04R-2GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
28,110
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536737JSXZ41-SN04R-2GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
28,380
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536746JSXZ41-SN04R-2GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
28,270
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536755JSXZ41-SN04R-2GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
28,550
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536764JSXZ41-SN04R-2CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
28,380
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536780JSXZ41-SN04R-2CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
28,660
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536789JSXZ41-SN04R-2CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
28,550
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536798JSXZ41-SN04R-2CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
28,820
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536807JSXZ41-SN04R-2DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
28,220
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536816JSXZ41-SN04R-2DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
28,490
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536825JSXZ41-SN04R-2DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
28,380
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536834JSXZ41-SN04R-2DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
28,660
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536850JSXZ41-SN04R-2DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536859JSXZ41-SN04R-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
29,320
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536868JSXZ41-SN04R-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
29,210
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536877JSXZ41-SN04R-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
29,480
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536886JSXZ41-SN04R-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
27,890
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536895JSXZ41-SN04R-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
28,160
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536904JSXZ41-SN04R-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
28,050
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536920JSXZ41-SN04R-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
28,330
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536929JSXZ41-SN04R-2WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
28,550
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536938JSXZ41-SN04R-2WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
28,820
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536947JSXZ41-SN04R-2WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
28,710
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536956JSXZ41-SN04R-2WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
28,990
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536965JSXZ41-SN04R-3GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcなしなし
28,110
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53536974JSXZ41-SN04R-3GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcブラケット付なし
28,380
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする