曜日別特売

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CN~)

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CN~) - SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CN~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
744件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
禁油オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53558805JSXZ51-CN06R-1GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
16,010
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53558814JSXZ51-CN06R-1GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
16,340
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558830JSXZ51-CN06R-1GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558839JSXZ51-CN06R-1GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
16,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558848JSXZ51-CN06R-1CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558857JSXZ51-CN06R-1CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558866JSXZ51-CN06R-1CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558875JSXZ51-CN06R-1CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558884JSXZ51-CN06R-1DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558900JSXZ51-CN06R-1DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558909JSXZ51-CN06R-1DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558918JSXZ51-CN06R-1DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558927JSXZ51-CN06R-1DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
16,940
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558936JSXZ51-CN06R-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558945JSXZ51-CN06R-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558954JSXZ51-CN06R-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558970JSXZ51-CN06R-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558979JSXZ51-CN06R-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558988JSXZ51-CN06R-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53558997JSXZ51-CN06R-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559006JSXZ51-CN06R-1WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559015JSXZ51-CN06R-1WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559024JSXZ51-CN06R-1WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559040JSXZ51-CN06R-1WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
16,940
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559049JSXZ51-CN06R-2GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559058JSXZ51-CN06R-2GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
16,340
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559067JSXZ51-CN06R-2GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559076JSXZ51-CN06R-2GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
16,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559085JSXZ51-CN06R-2CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559094JSXZ51-CN06R-2CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559110JSXZ51-CN06R-2CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559119JSXZ51-CN06R-2CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559128JSXZ51-CN06R-2DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559137JSXZ51-CN06R-2DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559146JSXZ51-CN06R-2DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559155JSXZ51-CN06R-2DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559164JSXZ51-CN06R-2DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
16,940
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559180JSXZ51-CN06R-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559189JSXZ51-CN06R-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559198JSXZ51-CN06R-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559207JSXZ51-CN06R-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559216JSXZ51-CN06R-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559225JSXZ51-CN06R-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559234JSXZ51-CN06R-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559250JSXZ51-CN06R-2WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559259JSXZ51-CN06R-2WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559268JSXZ51-CN06R-2WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559277JSXZ51-CN06R-2WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
16,940
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559286JSXZ51-CN06R-3GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcなしなし
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53559295JSXZ51-CN06R-3GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcブラケット付なし
16,340
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする