差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CF~)

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CF~) - SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CF~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)FKM管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
744件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
禁油オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53566250JSXZ51-CF06R-1GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
18,920
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566259JSXZ51-CF06R-1GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566268JSXZ51-CF06R-1GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
19,090
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566277JSXZ51-CF06R-1GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566286JSXZ51-CF06R-1CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566295JSXZ51-CF06R-1CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566304JSXZ51-CF06R-1CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
19,360
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566320JSXZ51-CF06R-1CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566329JSXZ51-CF06R-1DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566338JSXZ51-CF06R-1DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
19,360
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566347JSXZ51-CF06R-1DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566356JSXZ51-CF06R-1DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566365JSXZ51-CF06R-1DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566374JSXZ51-CF06R-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
20,190
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566390JSXZ51-CF06R-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
20,020
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566399JSXZ51-CF06R-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
20,350
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566408JSXZ51-CF06R-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566417JSXZ51-CF06R-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566426JSXZ51-CF06R-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566435JSXZ51-CF06R-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566444JSXZ51-CF06R-1WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
19,360
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566460JSXZ51-CF06R-1WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566469JSXZ51-CF06R-1WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566478JSXZ51-CF06R-1WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566487JSXZ51-CF06R-2GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
18,920
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566496JSXZ51-CF06R-2GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566505JSXZ51-CF06R-2GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
19,090
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566514JSXZ51-CF06R-2GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566530JSXZ51-CF06R-2CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566539JSXZ51-CF06R-2CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566548JSXZ51-CF06R-2CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
19,360
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566557JSXZ51-CF06R-2CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566566JSXZ51-CF06R-2DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566575JSXZ51-CF06R-2DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
19,360
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566584JSXZ51-CF06R-2DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566600JSXZ51-CF06R-2DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566609JSXZ51-CF06R-2DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566618JSXZ51-CF06R-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
20,190
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566627JSXZ51-CF06R-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
20,020
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566636JSXZ51-CF06R-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
20,350
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566645JSXZ51-CF06R-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566654JSXZ51-CF06R-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566670JSXZ51-CF06R-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566679JSXZ51-CF06R-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566688JSXZ51-CF06R-2WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
19,360
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566697JSXZ51-CF06R-2WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566706JSXZ51-CF06R-2WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566715JSXZ51-CF06R-2WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
19,860
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566724JSXZ51-CF06R-3GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcなしなし
18,920
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53566740JSXZ51-CF06R-3GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcブラケット付なし
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする