曜日別特売

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~)

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~) - SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
744件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
禁油オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53581126JSXZ51-SN06R-1GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
36,140
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53581135JSXZ51-SN06R-1GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581144JSXZ51-SN06R-1GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
36,300
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581160JSXZ51-SN06R-1GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
36,630
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581169JSXZ51-SN06R-1CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
36,410
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581178JSXZ51-SN06R-1CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
36,740
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581187JSXZ51-SN06R-1CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
36,580
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581196JSXZ51-SN06R-1CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
36,910
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581205JSXZ51-SN06R-1DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
36,250
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581214JSXZ51-SN06R-1DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
36,580
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581230JSXZ51-SN06R-1DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
36,410
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581239JSXZ51-SN06R-1DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
36,740
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581248JSXZ51-SN06R-1DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
37,070
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581257JSXZ51-SN06R-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
37,400
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581266JSXZ51-SN06R-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
37,240
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581275JSXZ51-SN06R-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
37,570
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581284JSXZ51-SN06R-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
35,920
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581300JSXZ51-SN06R-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
36,250
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581309JSXZ51-SN06R-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
36,080
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581318JSXZ51-SN06R-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
36,410
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581327JSXZ51-SN06R-1WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
36,580
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581336JSXZ51-SN06R-1WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
36,910
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581345JSXZ51-SN06R-1WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
36,740
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581354JSXZ51-SN06R-1WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
37,070
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581370JSXZ51-SN06R-2GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
36,140
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581379JSXZ51-SN06R-2GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581388JSXZ51-SN06R-2GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
36,300
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581397JSXZ51-SN06R-2GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
36,630
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581406JSXZ51-SN06R-2CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
36,410
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581415JSXZ51-SN06R-2CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
36,740
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581424JSXZ51-SN06R-2CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
36,580
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581440JSXZ51-SN06R-2CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
36,910
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581449JSXZ51-SN06R-2DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
36,250
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581458JSXZ51-SN06R-2DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
36,580
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581467JSXZ51-SN06R-2DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
36,410
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581476JSXZ51-SN06R-2DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
36,740
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581485JSXZ51-SN06R-2DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
37,070
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581494JSXZ51-SN06R-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
37,400
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581510JSXZ51-SN06R-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
37,240
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581519JSXZ51-SN06R-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
37,570
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581528JSXZ51-SN06R-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
35,920
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581537JSXZ51-SN06R-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
36,250
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581546JSXZ51-SN06R-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
36,080
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581555JSXZ51-SN06R-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
36,410
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581564JSXZ51-SN06R-2WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
36,580
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581580JSXZ51-SN06R-2WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
36,910
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581589JSXZ51-SN06R-2WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
36,740
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581598JSXZ51-SN06R-2WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
37,070
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581607JSXZ51-SN06R-3GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcなしなし
36,140
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53581616JSXZ51-SN06R-3GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcブラケット付なし
36,470
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする