曜日別特売

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SE~)

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SE~) - SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SE~) - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)EPDM管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)
744件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
禁油オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53596009JSXZ51-SE06R-1GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
37,350
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596018JSXZ51-SE06R-1GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
37,680
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596027JSXZ51-SE06R-1GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
37,510
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596036JSXZ51-SE06R-1GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
37,840
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596045JSXZ51-SE06R-1CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
37,620
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596054JSXZ51-SE06R-1CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
37,950
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596070JSXZ51-SE06R-1CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
37,790
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596079JSXZ51-SE06R-1CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
38,120
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596088JSXZ51-SE06R-1DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
37,460
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596097JSXZ51-SE06R-1DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
37,790
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596106JSXZ51-SE06R-1DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
37,620
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596115JSXZ51-SE06R-1DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
37,950
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596124JSXZ51-SE06R-1DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
38,280
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596140JSXZ51-SE06R-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
38,610
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596149JSXZ51-SE06R-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
38,450
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596158JSXZ51-SE06R-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
38,780
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596167JSXZ51-SE06R-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
37,130
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596176JSXZ51-SE06R-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
37,460
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596185JSXZ51-SE06R-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
37,290
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596194JSXZ51-SE06R-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
37,620
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596210JSXZ51-SE06R-1WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなしなし
37,790
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596219JSXZ51-SE06R-1WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付なし
38,120
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596228JSXZ51-SE06R-1WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcなし禁油
37,950
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596237JSXZ51-SE06R-1WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC100Rcブラケット付禁油
38,280
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596246JSXZ51-SE06R-2GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
37,350
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596255JSXZ51-SE06R-2GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
37,680
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596264JSXZ51-SE06R-2GS-D基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
37,510
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596280JSXZ51-SE06R-2GS-D-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
37,840
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596289JSXZ51-SE06R-2CSコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
37,620
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596298JSXZ51-SE06R-2CS-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
37,950
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596307JSXZ51-SE06R-2CS-Dコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
37,790
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596316JSXZ51-SE06R-2CS-D-Bコンジット
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
38,120
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596325JSXZ51-SE06R-2DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
37,460
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596334JSXZ51-SE06R-2DS-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
37,790
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596350JSXZ51-SE06R-2DS-DDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
37,620
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596359JSXZ51-SE06R-2DS-D-BDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
37,950
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596368JSXZ51-SE06R-2DZDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
38,280
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596377JSXZ51-SE06R-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
38,610
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596386JSXZ51-SE06R-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
38,450
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596395JSXZ51-SE06R-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
38,780
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596404JSXZ51-SE06R-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
37,130
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596420JSXZ51-SE06R-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
37,460
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596429JSXZ51-SE06R-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
37,290
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596438JSXZ51-SE06R-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
37,620
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596447JSXZ51-SE06R-2WNM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなしなし
37,790
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596456JSXZ51-SE06R-2WN-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付なし
38,120
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596465JSXZ51-SE06R-2WN-DM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcなし禁油
37,950
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596474JSXZ51-SE06R-2WN-D-BM12コネクタ・コネクタ用ケーブルなし
(サージ電圧保護回路付)
AC200Rcブラケット付禁油
38,280
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596490JSXZ51-SE06R-3GS基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcなしなし
37,350
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53596499JSXZ51-SE06R-3GS-B基板付グロメット
(サージ電圧保護回路付)
AC120(110)Rcブラケット付なし
37,680
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする