オープン工業
ブックエンド ワイドタイプ 1組
<ストッパー付> 滑り止めがついているので、 大型ファイルや重い書籍でもしっかりとキープ。
仕様
ストッパー付
材質
本体:金属製
色
黒
質量(g)
1.15(2体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×155×190
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53303366
BE-10-BK
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください