吊り下げ名札 リール式 レザー調ヨコ名刺 1枚

吊り下げ名札 リール式 レザー調ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 リール式 レザー調ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 リール式 レザー調ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 リール式 レザー調ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 リール式 レザー調ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 リール式 レザー調ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 リール式 レザー調ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 リール式 レザー調ヨコ名刺 1枚 - オープン工業

ビジネスカジュアルな服装にも合う名札。 名札をつけて仕事モードへ切り替えましょう。 スタイリッシュな名札でコーディネートも楽しめ、 リールタイプでIDカードの読み取りもスマートに。

仕様中紙付材質ケース:樹脂シート、ひも:再生樹脂サイズ名刺寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:90×55、表示寸法:86×49外寸(幅W×高さH)(mm)ケース:103×80ひも長(cm)約90ケースソフトタイプ レザー調 ヨコ名刺サイズ 2ポケットひも幅(cm)約0.1ひもタイプループクリップ リール式リール機能リール式内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53303375NL-25P-BK
980
799
879(税込)
当日出荷
53303384NL-25P-BU
980
799
879(税込)
当日出荷
53303400NL-25P-RD
980
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする