スマートフォン用 ストラップ 160cm

スマートフォン用 ストラップ 160cm - オープン工業スマートフォン用 ストラップ 160cm - オープン工業スマートフォン用 ストラップ 160cm - オープン工業スマートフォン用 ストラップ 160cm - オープン工業スマートフォン用 ストラップ 160cm - オープン工業スマートフォン用 ストラップ 160cm - オープン工業スマートフォン用 ストラップ 160cm - オープン工業

ホルダーシート付 スマートフォンが吊り下げられます
充電ケーブル穴が横12mm×縦3mm以上のスマホケースに対応
安全装置と長さ調整機能付

仕様金属フック付、ホルダーシート付材質ひも:再生樹脂ひも長(cm)最長約160グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1.5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53303409NX-208P-BK
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
53303418NX-208P-BU
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする