オープン工業
スマートフォン用 ストラップ 医療用 160cm
仕様
金属フック付、ホルダーシート付
材質
ひも:再生樹脂
ひも長(cm)
最長約160
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
約1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53303427
NX-209P-RD
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください