タンガロイ
チップ JTBR/L
厚さ(mm)
3.18
勝手
R
最大切込深さ(mm)
2.5
切込深さ(mm)
最小0.01
内接円(mm)
9.438
取付穴径(Φmm)
4.4
最大送り(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.01
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53305990
JTBR3000F SH7025
0.03
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
53305999
JTBR3005F SH7025
0.05
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
53306008
JTBR3010F SH7025
0.1
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
53306017
JTBR3015F SH7025
0.15
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください