TANAX(タナックス)[バイク用品]
バッグコート
ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
用途
雨、泥、排気ガスからバッグを守る。抗菌剤配合
容量(mL)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×40
危険物の類別
非危険物
構成部品
本体×1
内容量
1個
注意
※吸い込むと有害なので必ず屋外で使用すること
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53316054
PG-287
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください