TANAX(タナックス)[バイク用品]
バッグメンテナンスセット
ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
用途
排ガスの汚れや、泥、カビなどを除去し、それらから保護することが可能
容量(mL)
・コート:100 ・クリーナー:200
寸法(Φ×高さH)(mm)
コート:120×40 ・クリーナー:150×50
危険物の類別
非危険物
構成部品
・バッグコート本体×1 ・バッグクリーナー本体×1
内容量
1セット
注意
※バッグクリーナーは本革には使用できません。付着した場合ただちに拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53316079
PG-289
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください