曜日別特売

バッグクリーナー

バッグクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]バッグクリーナー - TANAX(タナックス)[バイク用品]

ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル

用途雨染み、カビ汚れ、排ガス汚れを浮かして落とす容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)150(×50危険物の類別非危険物構成部品本体×1内容量1個
注意
※本革には使用不可。付着した場合ただちに拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53316070PG-288
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする