TANAX(タナックス)[バイク用品]
プロ艶 ツイストクロス800
ダブル(極厚手)タイプ吸水クロス
用途
7mmと毛足が長い特殊ツイストパイル形状が拭き取った水分を保持して離しません。
材質
ポリエステル80% ・ナイロン20%
色
ブルー
寸法(高さH×幅W)(mm)
400×400
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
注意
※大型フルカウルバイク1台分(800cc)の吸水力
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53316097
PG-291
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください