SELFANA オープンリングノート

SELFANA オープンリングノート - リヒトラブSELFANA オープンリングノート - リヒトラブSELFANA オープンリングノート - リヒトラブSELFANA オープンリングノート - リヒトラブSELFANA オープンリングノート - リヒトラブSELFANA オープンリングノート - リヒトラブSELFANA オープンリングノート - リヒトラブSELFANA オープンリングノート - リヒトラブ

ルーズリーフみたいにリーフが追加・交換できるノート。自己分析リーフ、企業分析シート付き。

用途自己分析がまとめられる、4ステップの自己分析リーフ付き。企業分析シート付き。リーフの下に企業分析シートを敷き、シートに沿って書き込めば企業分析ができます。下じきになるペンホルダー付き。クリップ付きのペンを保持できます。企業ごとにスケジュール管理ができる日付フリータイプのマンスリーリーフも追加可能。(別売:マンスリーリーフ N-1650MP)あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。材質ポリプロピレン(生地厚0.45mm)サイズA4収納枚数A4対応クリヤーホルダー4枚(コピー用紙10枚入れた状態)寸法(縦×横)(mm)315×228内容量1冊
注意
※自己分析リーフ付き
※企業分析シート付き
※最大収容枚数:70枚
※交換リーフ:N-1650SD
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53305344N7201-3ボルドーブラック
980
799
879(税込)
4日以内出荷
53305360N7201-11ネイビーブラック
980
799
879(税込)
4日以内出荷
53305369N7201-24ピュアブラック
980
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする