リヒトラブ
SELFANA クリヤーブック<ポケット交換式>
2種類のポケットで企業情報等を整理できるクリヤーブック。
用途
大切な書類をきれいに保存できる厚口ポケット。(5枚入り)企業案内など厚い冊子も入れられるマチ付きポケット。(5枚入り)ワンプッシュで開く樹脂製とじ具。あけるとき:とじ具下部のレバーを押すと開きます。とじるとき:とじ具上部を「カチッ」と音がするまで手前にスライドすると閉まります。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.8mm)、厚口ポケット・マチ付きポケット:ポリプロピレン(生地厚0.12mm)、とじ具:ABS樹脂
サイズ
A4
タイプ
タテ型
種類
多穴リング
背幅(mm)
27
穴数
30穴
寸法(縦×横)(mm)
314×266
ポケット数
厚口ポケット×5枚、マチ付きポケット×5枚
内容量
1冊
注意
※中台紙なし
※交換用ポケット: 厚口ポケット/N-7540、マチ付きポケット/G49190(G49190は本体付属ポケットと多少異なります。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53305317
N7200-3
ボルドーブラック
¥
950
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
53305326
N7200-11
ネイビーブラック
¥
950
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
53305335
N7200-24
ピュアブラック
¥
950
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください