曜日別特売

SELFANA クリヤーホルダー<厚口>

SELFANA クリヤーホルダー<厚口> - リヒトラブ

しっかりした厚みのクリヤーホルダー。 履歴書や会社情報、大切に保護したい書類を入れて持ち運べる。

用途履歴書などの大切な書類を入れて発送するのに最適。材質ポリプロピレン(生地厚0.3mm)厚さ(mm)1クリアサイズA4収納枚数コピー用紙30枚寸法(縦×横)(mm)310×220内容量1組
注意
※適正収容枚数:コピー用紙30枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304590F7200-1
350
299
329(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする