リヒトラブ
SELFANA ソリッドホルダー<2ポケットタイプ>
クリヤーホルダーがそのまま入って保護できるポケットファイル。
用途
履歴書など見られたくない書類を収納するのに最適。2 ポケットで分類してクリヤーホルダーごと収納できます。見開きでA3サイズが入ります。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.45mm)
サイズ
A4
収納枚数
A4クリヤーホルダー4枚(片側2枚)(コピー用紙10枚入れた状態)
内容量
1枚
注意
※適正収容枚数: A4クリヤーホルダー4枚(片側2枚)(コピー用紙10枚入れた状態)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53304626
F7202-3
ボルドーブラック
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53304635
F7202-11
ネイビーブラック
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
53304644
F7202-24
ピュアブラック
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください