リヒトラブ
SELFANA ソリッドホルダー<オープンポケットタイプ>
フラップがフレキシブルなオープンタイプでクリヤーホルダーが出し入れしやすい。
用途
フラップが大きく開くので、書類の出し入れがしやすい。フラップをスムーズに開閉できるヒンジ付き。履歴書など見られたくない書類を収納するのに最適。フラップを開けなくても出し入れできます。フラップとポケットの間に書類を入れておくと素早く取り出せます。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.45mm)
サイズ
A4
収納枚数
A4クリヤーホルダー4枚(コピー用紙10枚入れた状態)
寸法(縦×横)(mm)
315×228
内容量
1枚
注意
※適正収容枚数: A4クリヤーホルダー4枚(コピー用紙10枚入れた状態)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53304599
F7201-3
ボルドーブラック
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
53304608
F7201-11
ネイビーブラック
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
53304617
F7201-24
ピュアブラック
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください