曜日別特売

MARVEL スタンドペンケース

MARVEL スタンドペンケース - リヒトラブMARVEL スタンドペンケース - リヒトラブMARVEL スタンドペンケース - リヒトラブMARVEL スタンドペンケース - リヒトラブMARVEL スタンドペンケース - リヒトラブ

上から押すだけでペンスタンドに早変わり。

用途上から押すだけでペンスタンドに早変わり。しまう時は底を引っ張り出してください。フタ部分には消しゴムホルダー付き。キャラクターが動いて見えるファスナートップ。材質本体/シリコーンゴム、ファスナートップ/PU合皮寸法(mm)60×60×175収納枚数ペン約15本開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304660MV7712-101スパイダーマン
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
53304669MV7712-102ヴェノム
2,000
取扱い終了
53304678MV7712-103アイアンマン
2,000
取扱い終了
53304687MV7712-104キャプテンアメリカ
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする