クツワ
文具エプロンバッグ
働く人のための文具エプロンバッグ
コンパクトに収納できるミニタイプ
シーンや用途に合わせて3つの付け方で使えます。
ベルトに通して、カラビナに吊るして、別売ベルトで斜め掛け
材質
本体:ポリエステル、PVC、ベルトループ:PP、カラビナ:アルミニウム、鉄
質量(g)
72
タイプ
ミニ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×145×20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53304188
BE023BK
ブラック
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
53304197
BE023NB
ネイビー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
53304206
BE023BL
ブルー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
53304215
BE023PK
ピンク
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください