文具エプロンバッグ

文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ

働く人のための文具エプロンバッグ
スッキリ収納できる大容量スリムタイプ
フラップ付ポケットはマチが広がり、ボトルなどもスッキリ収納できる
2つの付け方で使えます。
ウエストバッグ、ボディバッグで

材質本体:ポリエステル、PVC、ベルト:PP、バックル:POM質量(g)184タイプポケット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×230×20ベルト周囲:47~128cm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304109BE021BKブラック
2,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
53304118BE021NBネイビー
2,200
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
53304127BE021BLブルー
2,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
53304136BE021PKピンク
2,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする