文具エプロンバッグ

文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ文具エプロンバッグ - クツワ
(1件のレビュー)

働く人のための文具エプロンバッグ
しっかり収納できる大容量マチ付ファスナータイプ
フラップ付ポケットはマチが広がり、ボトルなどもスッキリ収納できる
2つの付け方で使えます。
ウエストバッグ、ボディバッグで

材質本体:ポリエステル、PVC、ベルト:PP、バックル:POM質量(g)200タイプマチ付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×230×45ベルト周囲:47~128cm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304066BE020BKブラック
2,300
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
53304075BE020NBネイビー
2,300
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
53304084BE020BLブルー
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
53304100BE020PKピンク
2,300
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53304066
2025-09-15
用途: 買い物や打合せ時に使用
HIKARI HOUSE株式会社建設業・工事業

サイズ感は私にマッチ。
チャックを開く時片手では引っかかるのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする